Motion
GH681-3
Tuyau hydraulique Aeroquip (Eaton) - 3/16 po DI, 0.45 po DE, 3650 psi pression de service, 14500 psi pression d’éclatement, couvercle en caoutchouc synthétique, tube en nitrile
N° D’ARTICLE MI08211603
N° MFRGH681-3
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tuyau hydraulique Aeroquip (Eaton) - 3/16 po DI, 0.45 po DE, 3650 psi pression de service, 14500 psi pression d’éclatement, couvercle en caoutchouc synthétique, tube en nitrile
N° D’ARTICLE MI08211603
N° MFRGH681-3

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Rayon de courbure
    1.77 po
  • Hauteur
    0.19 po
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    3
  • Longueur du tuyau
    1.00 pi
  • Poids du tuyau
    0.13 lb
  • Diamètre intérieur
    0.19 po
  • Longueur
    1.00 pi
  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    3/16 po
  • Extérieur du tuyau nominal Diamètre  
    0.45 po
  • Diamètre extérieur
    0.45 po
  • Longueur totale
    1.00 pi
  • Poids global
    0.13 lb
  • Poids
    0.13 lb

Détails

  • Résistance à l’abrasion
    Standard
  • Application
    Systèmes hydrauliques à base de pétrole et de fluides à base d’eau et de glycol, pour lubrifier les huiles et l’eau.
  • Demandes
    Systèmes hydrauliques à base de pétrole et de fluides à base d’eau et de glycol, pour lubrifier les huiles et l’eau.
  • Pression d’éclatement
    14500 psi
  • Couleur
    Noir
  • Raccords compatibles
    TTC
  • Conductivité
    Conductif
  • Construction
    Tresse 1 épaisseur
  • Couleur du couvercle
    Noir
  • Matériau du couvercle
    Mélange PVC/nitrile
  • Description
    Tuyau tressé hydraulique en caoutchouc Aeroquip série GH681
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    Caoutchouc synthétique
  • Matériau de renforcement du tuyau
    Fil
  • Type de renfort de tuyau
    Fil d’acier
  • Matériau du tube intérieur
    Nitrile
  • Style de ligne de superposition
    Ruban de transfert
  • Numéro CUP du fabricant
    678146214409
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Danfoss Aeroquip LLC
  • Température de fonctionnement maximale
    258.8 °F
  • Pression maximale
    3625 psi
  • Pression de fonctionnement maximale
    3625 psi
  • Température maximale
    258.8 °F
  • Pression de service maximale
    3625 psi
  • Température de fonctionnement min.
    -50.8 °F
  • Température minimale
    -50.8 °F
  • Numéro NMFC
    70
  • Pression nominale
    3625 psi
  • Normes respectées
    EN857 1SC|SAE 100R17|Certifié ABS|RINA|USCG|DNV|Approuvé MSHA|BV|LR
  • Matériau du tube
    Nitrile
  • CUP_NON
    678146214409
  • Pression de service
    3650 psi
  • Température de fonctionnement max.
    258.8 °F
  • Température de travail min.
    -50.8 °F

Aperçu

Description du fabricant
TUYAU HYD SAE 100R17 GH681-3 3/16 PO
  • Durabilité maximale dans des conditions de fonctionnement difficiles
  • Construction robuste capable de résister aux pressions les plus élevées
  • Système conçu pour prolonger la durée de vie de l’ensemble de tuyau