Motion
36136HPL

MCR SAFETY
36136HPL

Gants résistants aux coupures - taille Grand, niveau de coupure ANSI A5, doublure en cuir
N° D’ARTICLE MI08213296
N° MFR36136HPL
Prix19.77 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MCR SAFETY
36136HPL

Gants résistants aux coupures - taille Grand, niveau de coupure ANSI A5, doublure en cuir
N° D’ARTICLE MI08213296
N° MFR36136HPL
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
Votre prix19.77 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    Grand

Détails

  • Niveau de résistance à l’abrasion Ansi Isea
    A3
  • Niveau de résistance aux coupures Ansi Isea
    A5
  • Niveau de résistance aux perforations Ansi Isea
    A3
  • Couverture de la coquille extérieure du revêtement
    Articulations et doigts
  • Matériau extérieur de la coquille du revêtement
    RPT
  • Couleur
    Noir/Blanc
  • Type de poignet
    Glissière ouverte
  • Mot-clé de description
    Jointures et doigts revêtus de TPR
  • Code d’harmonisation
    4203.29.3020
  • Matériau de la doublure/du revêtement
    Cuir
  • CUP_NON
    30045143767428

Aperçu

Description du fabricant
36136HPL B/C DOUBLURE HPPE EN CUIR DE CHÈVRE AVEC
  • Peau de chèvre à grains de qualité sélectionnée
  • Doublé Hypermax pour une excellente protection contre les coupures
  • Dos en TPR pour une protection supplémentaire contre les chocs
  • Le pouce Keystone offre de la flexibilité

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon