Motion
49751M
Gants de protection contre la chaleur/soudure - taille Moyen, cuir, type manchette, or
N° D’ARTICLE MI08213318
N° MFR49751M
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants de protection contre la chaleur/soudure - taille Moyen, cuir, type manchette, or
N° D’ARTICLE MI08213318
N° MFR49751M
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    Moyen

Détails

  • Couleur
    Or
  • Matériau du poignet
    Cuir
  • Type de poignet
    Gauntlet
  • Type de matériau en cuir
    Peau de wapiti
  • Matériel
    Cuir
  • Cuir fendu ou grain
    Grain
  • CUP_NON
    30045143766544

Aperçu

Description du fabricant
KEVLAR SOUDEUR 49751M EN PEAU DE WAPITI À GRAIN DORÉ
  • Cuir Elkskin haut de gamme doré
  • Dos doublé coton/mousse pleine fleur
  • Paume à grain inversé pour un plus grand confort contre la main
  • Cousu avec DuPont™ Kevlar®
  • Pièce de glissement pour une protection supplémentaire contre la chaleur et l’abrasion
  • Pouce renforcé pour un port plus long
  • Poignet en cuir de vache fendu 5”

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté