Motion
9178PUOXXL

MCR SAFETY
9178PUOXXL

Gants résistants aux coupures Pro® - taille 2X-Large, niveau de coupure ANSI A4, doublure en Kevlar
N° D’ARTICLE MI08213375
N° MFR9178PUOXXL
Prix22.84 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MCR SAFETY
9178PUOXXL

Gants résistants aux coupures Pro® - taille 2X-Large, niveau de coupure ANSI A4, doublure en Kevlar
N° D’ARTICLE MI08213375
N° MFR9178PUOXXL
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
Prix22.84 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    2X-Large

Détails

  • Chaleur de contact ANSI
    Niveau 2
  • Niveau de résistance à l’abrasion Ansi Isea
    A4
  • Niveau de résistance aux coupures Ansi Isea
    A4
  • Produit chimique contre le cancer
    Cancer et dommages à la reproduction
  • Couverture de la coquille extérieure du revêtement
    Paume et doigts
  • Matériau extérieur de la coquille du revêtement
    Polyuréthane
  • Couleur
    Orange
  • Type de poignet
    Poignet en tricot
  • Mot-clé de description
    Paume et doigts recouverts de polyuréthane
  • Code d’harmonisation
    6116.10.5520
  • Jauge de tricot
    13 g
  • Matériau de la doublure/du revêtement
    Kevlar
  • CUP_NON
    45143635245

Aperçu

Description du fabricant
9178PUOXXL KEVLAR ORANGE/POU ORANGE XXL
  • Fil technique DuPont™ Kevlar® orange haute visibilité breveté
  • L’orange haute visibilité améliore la sensibilisation à la sécurité
  • La coquille légère sans couture procure de la dextérité et du confort
  • Le revêtement en PU orange permet une prise collante et une sensation de toucher
  • Écran tactile convivial

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté