Spécifications
Dimensions
- Taille3X-Large
Details
- CouleurLime/Noir
- Fermeture avantFermeture éclair
- Type de vêtementChandail à capuchon
- Utilisation du vêtementHaute visibilité
- Code d’harmonisation6117.80.9540
- Type de hotteCapuchon intégré
- MatérielPolyester doux
- Nombre de poches2
- CUP_NON45143592364
Aperçu
Description du fabricant
S2CL3LZX3 CHANDAIL EN MOLLETON,CLASS3,LIME,
- Conforme à la norme ANSI/ISEA 107 Classe 3 Type R
- 2” Bande réfléchissante argentée sur 3” Bande orange
- Le matériau en polyester doux offre de la chaleur lors des journées froides
- Capuchon à cordon de serrage fixé avec arrêts de traction pour un ajustement facile
- Fermeture à glissière à l’avant, poches cavalières à accès facile à l’avant
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
Literature & Catalogs
MCR Safety Santa's Glove Workshop Savings EventMCR Safety Santa's Glove Workshop Savings Event
View Literature
MCR Safety Memphis MP Savings PromoMCR Safety Memphis MP Savings Promo
View Literature
MCR Safety GlassesKlondike KD7R Series safety glasses feature a half-frame design with integral TPR brow and adjustable lens angle. They include soft bonded nose and temple pads for comfort and lens and anti-fog options, including UV420 protection.
View Literature
MCR Safety Dominator DM3-MDMCR Safety Dominator DM3-MD Metal Detectable Glasses. Metal Detectable in all frame components.
View Literature