Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsTrès grand
Détails
- Niveau de résistance à l’abrasion Ansi IseaA5
- Niveau de résistance aux coupures Ansi IseaA4
- Niveau de résistance aux perforations Ansi IseaA4
- Produit chimique contre le cancerCancer et dommages à la reproduction
- Couverture de la coquille extérieure du revêtementPaume et doigts
- Matériau extérieur de la coquille du revêtementMousse en nitrile
- CouleurOrange haute visibilité
- Type de poignetPoignet en tricot
- Mot-clé de descriptionPaume et doigts recouverts de mousse de nitrile
- En 388 Niveau de résistance à l’abrasion4
- En 388 Niveau de résistance aux coupures5
- En 388 Niveau de résistance à la perforation3
- En 388 Niveau de résistance à la déchirure4
- Code d’harmonisation6116.10.6500
- Jauge de tricot13 g
- Matériau de la doublure/du revêtementComposite PEHP
- CUP_NON45143632916
Aperçu
- PEHP/coque synthétique sel et poivre calibre 13
- Paume et doigts en mousse de nitrile orange
- Conception exclusive en TPR à deux couleurs sur le dos de la main et les doigts
- Panneau d’identification sur le poignet pour la personnalisation de l’utilisateur
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Solde dans l’atelier de gants du Père Noël MCR SafetySolde dans l’atelier de gants du Père Noël MCR Safety
Voir la documentation
Solde Promo MCR Safety Memphis MPSolde Promo MCR Safety Memphis MP
Voir la documentation
Lunettes de sécurité MCRLes lunettes de sécurité de la série Klondike KD7R sont dotées d’une conception à demi-cadre avec un sourcil en TPR intégral et un angle de lentille réglable. Elles comprennent des plaquettes de nez et des branches souples liées pour le confort et des options de lentilles et antibuée, y compris une protection UV420 .
Voir la documentation
MCR Safety Dominator DM3-MDLunettes métalliques détectables MCR Safety Dominator DM3-MD. Métal détectable dans tous les composants du cadre.
Voir la documentation