Motion
P202KLL
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, double joint, sans anneau élastique, dégagement interne P
N° D’ARTICLE MI08214450
N° MFRP202KLL
Prix81.82 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, double joint, sans anneau élastique, dégagement interne P
N° D’ARTICLE MI08214450
N° MFRP202KLL
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
Prix81.82 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Rayon du filet
    0.024 po
  • Largeur de la bague intérieure
    0.567 po
  • Type de diamètre extérieur
    Cylindrique
  • Poids
    0.1 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type de roulement
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Type de composant
    Assemblage
  • Description
    P202KLL5Z17PFS59693 PALIER
  • Caractéristiques et avantages
    • Chemins de roulement super finis • Fonctionnement silencieux • La série Light 200 a un équilibre dimensionnel étroit entre l’alésage, le diamètre extérieur et la largeur, ce qui les rend bien adaptés aux applications avec des charges légères à moyennes et à haute vitesse
  • Dégagement interne
    P
  • Numéro CUP du fabricant
    087796083349
  • Température de fonctionnement maximale
    120° C
  • Régime de fonctionnement maximal
    12000 tr/min (graisse), 14000 tr/min (huile)
  • Température de fonctionnement min.
    -50° C
  • Classe de précision
    ABEC1
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    1900 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    830 lbf
  • Relubrifiable
    Non
  • Matériau du dispositif de retenue
    Acier laminé à froid
  • Élément roulant
    Balle
  • Type de ligne
    Célibataire
  • Auto-alignement
    Non
  • Série
    200
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • CUP_NON
    087796083349

Aperçu

Description du fabricant
P202KLL5Z17PFS59693 PALIER
  • Voies de circulation super finies
  • Opérations silencieuses
  • La série Light 200 a un équilibre dimensionnel étroit entre l’alésage, le diamètre extérieur et la largeur, ce qui les rend bien adaptés aux applications avec des charges légères à moyennes et à haute vitesse

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté