Motion
175  2:1 A,B SP 1.000

HUB CITY INC
175 2:1 A,B SP 1.000

Réducteur d’engrenage à biseau en spirale à angle droit - série 175 , type d’engrenage à biseau en spirale, simple, 2:1 rapport, double direction de sortie, 1.0000 po de diamètre d’entrée, entrée d’arbre pleine, 1.0000 po de diamètre de sortie, sortie creuse
N° D’ARTICLE MI08214598
N° MFR175 2:1 A,B SP 1.000
Prix2,684.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HUB CITY INC
175 2:1 A,B SP 1.000

Réducteur d’engrenage à biseau en spirale à angle droit - série 175 , type d’engrenage à biseau en spirale, simple, 2:1 rapport, double direction de sortie, 1.0000 po de diamètre d’entrée, entrée d’arbre pleine, 1.0000 po de diamètre de sortie, sortie creuse
N° D’ARTICLE MI08214598
N° MFR175 2:1 A,B SP 1.000
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
Prix2,684.30 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Dimensions du boîtier
    (L) 7.6875 po x (H) 4.1250 po x (L) 6.3125 po
  • Hauteur du boîtier
    4.1250 po
  • Longueur du boîtier
    7.6875 po
  • Largeur du boîtier
    6.3125 po
  • Taille d’entrée
    1.0000 po
  • Taille de sortie
    1.0000 po
  • Ratio
    2:1
  • Facteur de service
    1.00
  • Poids
    23.80 lb

Détails

  • Type d’engrenage biseauté
    Biseau spiralé
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Numéro CUP du fabricant
    662798081953
  • Puissance d’entrée maximale
    10.250 hp
  • Direction de sortie
    Double
  • Régime de sortie
    875 tr/min
  • Couple de sortie
    736
  • Type de sortie
    Sobre
  • Réduction
    Célibataire
  • Série
    175
  • Style
    A;B

Aperçu

Description du fabricant
0220-74769 175 2/1 A,B SP 1.000