Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsTrès grand
- Épaisseur6.0 mil
Détails
- ApplicationIndustriel
- CouleurNoir
- Motif de prisePoignée Kraken
- Numéro CUP du fabricant036000492781
- MatérielNitrile
- Style en poudreSans poudre
- Gamme de produits« KleenGuard* G10 »
- Finition de surfaceTexturé
- CUP_NON036000492781
Aperçu
- PRISE ADAPTABLE + PROTECTION DURABLE
- Ajustement ambidextre; la couleur foncée dissimule la saleté
- FIABLE GRIP : La paume et le bout des doigts entièrement texturés fonctionnent comme une bande de roulement pour canaliser les huiles, la graisse et les solvants
- 6 mils d’épaisseur pour plus de résistance et de durabilité au bout des doigts
- Longueur de 9.5” (243mm)
- Contrôle de l’humidité sans poudre; 100 % nitrile
- Entièrement texturé, 90 gants par boîte
- Conforme à la norme California Prop 65