Motion
24022EMW33

NTN
24022EMW33

Roulement à rouleaux sphériques - DI 110 mm, DI 170 mm, largeur 60 mm, alésage droit, ouvert, CN
N° D’ARTICLE MI08215132
N° MFR24022EMW33
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
24022EMW33

Roulement à rouleaux sphériques - DI 110 mm, DI 170 mm, largeur 60 mm, alésage droit, ouvert, CN
N° D’ARTICLE MI08215132
N° MFR24022EMW33
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    110 mm
  • Rayon du filet
    0.0787 po, 2.000 mm
  • Extérieur Diamètre  
    170 mm
  • Global Largeur  
    60 mm
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Poids
    11.023 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    À travers l’acier durci
  • Type d’alésage
    Droit
  • Dessin CAD
  • Matériau de la cage
    Cage en laiton
  • Type de cage
    Usiné
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Code d’harmonisation
    8482.30.0080
  • Dégagement interne
    CN
  • Type de trou de lubrification
    Rainure et trous de lubrification
  • Numéro CUP du fabricant
    3413520281335
  • Température de fonctionnement maximale
    400 oF
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 400 oF
  • Type de sonnerie extérieure
    Non fractionné
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Série
    240
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux sphérique
  • CUP_NON
    3413520281335

Aperçu

Description du fabricant
24022EMW33 ROULEAU SPHÉRIQUE BRG