Motion
23164BW33C3

NTN
23164BW33C3

Roulement à rouleaux sphériques - DI 320 mm, DI 540 mm, largeur 176 mm, alésage droit, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI08215308
N° MFR23164BW33C3
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
23164BW33C3

Roulement à rouleaux sphériques - DI 320 mm, DI 540 mm, largeur 176 mm, alésage droit, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI08215308
N° MFR23164BW33C3
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    320 mm
  • Rayon du filet
    0.1969 po, 5.000 mm
  • Extérieur Diamètre  
    540 mm
  • Global Largeur  
    176 mm
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Poids
    366.849 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    À travers l’acier durci
  • Type d’alésage
    Droit
  • Dessin CAD
  • Matériau de la cage
    Cage en acier
  • Type de cage
    Usiné
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482.30.0080
  • Dégagement interne
    C3
  • Type de trou de lubrification
    Rainure et trous de lubrification
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359283396
  • Température de fonctionnement maximale
    250 oF
  • Rpm max.
    730 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de sonnerie extérieure
    Non fractionné
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Série
    231
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux sphérique
  • CUP_NON
    4547359283396

Aperçu

Description du fabricant
23164BW33C3 ROULEAU SPHÉRIQUE