Motion
24126EAK30W33C3

NTN
24126EAK30W33C3

Roulement à rouleaux sphériques – DI 130 mm, DI 210 mm, largeur 80 mm, 1:30 diamètre conique, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI08215450
N° MFR24126EAK30W33C3
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
24126EAK30W33C3

Roulement à rouleaux sphériques – DI 130 mm, DI 210 mm, largeur 80 mm, 1:30 diamètre conique, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI08215450
N° MFR24126EAK30W33C3
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    130 mm
  • Rayon du filet
    0.0787 po, 2.000 mm
  • Extérieur Diamètre  
    210 mm
  • Global Largeur  
    80 mm
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Poids
    22.333 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    À travers l’acier durci
  • Type d’alésage
    Conique 1:30
  • Dessin CAD
  • Matériau de la cage
    Cage en acier
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Code d’harmonisation
    8482.30.0080
  • Dégagement interne
    C3
  • Type de trou de lubrification
    Rainure et trous de lubrification
  • Numéro CUP du fabricant
    3413520091484
  • Température de fonctionnement maximale
    400 oF
  • Rpm max.
    2400 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 400 oF
  • Type de sonnerie extérieure
    Non fractionné
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Série
    241
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux sphérique
  • CUP_NON
    3413520091484

Aperçu

Description du fabricant
24126EAK30W33C3 ROULEAU SPHÉRIQUE BRG