Motion
24128EAK30W33C3

NTN
24128EAK30W33C3

Roulement à rouleaux sphériques – DI 140 mm, DI 225 mm, largeur 85 mm, 1:30 diamètre conique, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI08215451
N° MFR24128EAK30W33C3
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
24128EAK30W33C3

Roulement à rouleaux sphériques – DI 140 mm, DI 225 mm, largeur 85 mm, 1:30 diamètre conique, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI08215451
N° MFR24128EAK30W33C3
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    140 mm
  • Rayon du filet
    0.0827 po, 2.100 mm
  • Extérieur Diamètre  
    225 mm
  • Global Largeur  
    85 mm
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Poids
    27.117 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    À travers l’acier durci
  • Type d’alésage
    Conique 1:30
  • Dessin CAD
  • Matériau de la cage
    Cage en acier
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Code d’harmonisation
    8482.30.0080
  • Dégagement interne
    C3
  • Type de trou de lubrification
    Rainure et trous de lubrification
  • Numéro CUP du fabricant
    3413520091521
  • Température de fonctionnement maximale
    400 oF
  • Rpm max.
    2200 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 400 oF
  • Type de sonnerie extérieure
    Non fractionné
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Série
    241
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux sphérique
  • CUP_NON
    3413520091521

Aperçu

Description du fabricant
24128EAK30W33C3 ROULEAU SPHÉRIQUE BRG