Motion
VINTNER RESERVE CB 250 GRIS 1-1/2X100 PI

CONTINENTAL
VINTNER RESERVE CB 250 GRAY 1-1/2X100'

VINTNER RESERVE CB 250 GRIS 1-1/2X100 PI
N° D’ARTICLE MI08216846
N° MFRVINTNER RESERVE CB 250 GRAY 1-1/2X100'
Prix29.16 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CONTINENTAL
VINTNER RESERVE CB 250 GRAY 1-1/2X100'

VINTNER RESERVE CB 250 GRIS 1-1/2X100 PI
N° D’ARTICLE MI08216846
N° MFRVINTNER RESERVE CB 250 GRAY 1-1/2X100'

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix29.16 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    1.5000 po
  • Poids
    0.828 lb

Détails

  • Couleur du couvercle
    Gris
  • Matériau du couvercle
    EPDM
  • Type de tuyau
    Aliments et boissons
  • Température maximale
    220 °F
  • Température minimale
    -30 °F
  • Plage de température
    -30°F à 220 °F

Aperçu

Description du fabricant
RÉSERVE DE VINTNER CB 250 GRIS 1-1/2X100FT