Motion
205-420JH/3X
Gaine en PVC traité avec capuchon - 0.42 mm
N° D’ARTICLE MI08223045
N° MFR205-420JH/3X
Prix50.43 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gaine en PVC traité avec capuchon - 0.42 mm
N° D’ARTICLE MI08223045
N° MFR205-420JH/3X
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
Prix50.43 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    31 cm
  • Longueur
    38 cm
  • Taille
    3XL
  • Poids
    16 kg
  • Largeur
    30 cm

Détails

  • Couleur
    Vert
  • Description de la construction
    Pointes d'usure renforcées Double rabat tempête
  • Description
    Protéger contre les éclaboussures de liquide et le contact accidentel avec les contaminants. La construction en PVC/nylon/PVC offre la durabilité nécessaire, tandis que des caractéristiques supplémentaires, comme les points d’usure renforcés et les rabats pare-tempête surdimensionnés, ont été ajoutées pour assurer une protection complète.
  • Type de vêtement
    3XL
  • Type de hotte
    Capuchon intégré
  • Numéro CUP du fabricant
    616314193644
  • CUP_NON
    616314193644

Aperçu

Description du fabricant
VESTE CHEMFR 205-420JH/ 3XL AVEC CAPUCHON
  • Le matériau en couches de PVC spécial offre une protection contre les éclaboussures de liquides et les contacts accidentels
  • Nylon haute résistance pour une durabilité accrue
  • Les coutures sont soudées pour améliorer la protection contre la perméation chimique
  • Coudes renforcés pour une durabilité accrue
  • Rabat-tempête surdimensionné à l’avant pour une protection supplémentaire
  • Traitée pour offrir une inflammabilité limitée et auto-extinguible (méthode d’essai ASTM D6413 )