Motion
UKX07D1

NTN
UKX07D1

Roulement à insertion de bille - 1:12 Alésage conique, diamètre extérieur de 35 mm, diamètre extérieur de 80 mm, largeur de 31 mm, usage intermédiaire, montage sur adaptateur verrouillable
N° D’ARTICLE MI08223253
N° MFRUKX07D1
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
UKX07D1

Roulement à insertion de bille - 1:12 Alésage conique, diamètre extérieur de 35 mm, diamètre extérieur de 80 mm, largeur de 31 mm, usage intermédiaire, montage sur adaptateur verrouillable
N° D’ARTICLE MI08223253
N° MFRUKX07D1

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    35 mm
  • Anneau intérieur Largeur  
    1.2205 po
  • Anneau extérieur Largeur  
    0.8268 po
  • Extérieur Diamètre  
    80 mm
  • Largeur totale
    31 mm
  • Poids
    1.653 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    À travers l’acier durci
  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Type de service
    Service intermédiaire
  • Dispositif de verrouillage
    Montage de l’adaptateur
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Capacité de charge dynamique radiale
    6550 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    4000 lbf
  • Type de joint
    Contact
  • Type de roulement
    Roulement à billes

Aperçu

Description du fabricant
UKX07D1 MANCHON ADAPTATEUR BRG SANS ADAPTATEUR
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good