Motion
407AA00034A
Vanne de régulation de pression - débit max. 60 l/min, cartouche vissée
N° D’ARTICLE MI08223699
N° MFR407AA00034A
Prix224.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vanne de régulation de pression - débit max. 60 l/min, cartouche vissée
N° D’ARTICLE MI08223699
N° MFR407AA00034A
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
Prix224.85 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    4.50 po
  • Longueur totale
    1.31 po
  • Largeur totale
    1.31 po

Détails

  • Type d’ajustement
    Vis étanche
  • Cavité
    AXP12088
  • Pression réglée en usine
    140 bars
  • Comp. liquide
    Tous les fluides hydrauliques à usage général
  • Fonction
    Soupape de déchargement
  • Fuite
    35 cc/min
  • Température de fonctionnement maximale
    248 °F
  • Débit maximum
    60 l/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    210 bars
  • Pression de service minimale
    70 bars
  • Type de montage
    Cartouche à visser
  • Nombre de ports de logement
    4
  • Nombre d’orifices de soupape
    3
  • Température de fonctionnement
    -30°C à +90 °C
  • Fonctionnement
    Fonctionne avec pilote
  • Type de port
    Cartouche seulement
  • Niveau de filtration recommandé
    18/16/13
  • Matériau du joint
    Buna-N
  • Caractéristiques spéciales
    Aucun
  • Style
    Bobine
  • Matériau de la vanne
    Cartouche seulement

Aperçu

Description du fabricant
407AA00034A 1PUL60P20S VANNE
  • 350 bars (5000 psi) et 300 l/min (80 USgpm)
  • Fiable, économique et compact
  • Souplesse maximale et espace minimal

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté