Motion
VFS5101-5FZ
Vanne de régulation d'air à solénoïde - 4-Way, 2-Position simple, 24 V c.c., 1 solénoïde, connecteur de fiche, orifice latéral, sans sous-plaque, sans filetage de sous-plaque
N° D’ARTICLE MI08224221
N° MFRVFS5101-5FZ
Prix151.02 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vanne de régulation d'air à solénoïde - 4-Way, 2-Position simple, 24 V c.c., 1 solénoïde, connecteur de fiche, orifice latéral, sans sous-plaque, sans filetage de sous-plaque
N° D’ARTICLE MI08224221
N° MFRVFS5101-5FZ
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
Prix151.02 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port
    Sans sous-plaque

Détails

  • Actionnement
    2-Position simples
  • Pays d’origine
    JP
  • Direction du débit
    4-Way
  • Fonction
    2 position simple
  • Catalogue du fabricant
  • Nombre de Ports  
    2
  • Nombre de postes
    2
  • Nombre de solénoïdes
    1
  • Type de tuyauterie
    Port latéral
  • Série
    VFS
  • Entrée électrique du solénoïde
    Connecteur de fiche
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    24 V c.c.
  • Norme de filetage
    sans sous-plaque

Aperçu

Description du fabricant
VFS5101-5FZ
  • Fluide : air et gaz inerte
  • Pression de fonctionnement : 0.1MPa à 1.0MPa
  • Zone d’entrée en vigueur (Cv) : 2.2 à 5.7
  • Tension nominale de la bobine : 100, 200 V c.a. 50/60Hz; 24VDC
  • Temps de réponse : 60 ms ou moins
  • Température ambiante/liquide : -10 à +60°C

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté