Motion
10197196
Harnais – Matériau en polyester, emplacement de l’anneau en D arrière, sangle de jambe Qwik-Fit, couleur verte, capacité de poids de 400 lb
N° D’ARTICLE MI08224567
N° MFR10197196
Prix94.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Harnais – Matériau en polyester, emplacement de l’anneau en D arrière, sangle de jambe Qwik-Fit, couleur verte, capacité de poids de 400 lb
N° D’ARTICLE MI08224567
N° MFR10197196

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix94.78 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Capacité
    400 lb
  • Boucle de sangle de poitrine
    Ajustement rapide
  • Couleur
    Vert
  • Emplacements des anneaux en D
    Retour
  • Matériau du harnais
    Polyester
  • Boucle de sangle de jambe
    Coupe Qwik
  • Rembourrage ou doublure
    Non rembourré
  • Normes respectées
    ANSI Z359.11, CSA Z259.10, OSHA
  • CUP_NON
    641817163146

Aperçu

Description du fabricant
10197196 HARNAIS VFORM DOS STANDARD D
  • La boucle RaceFORM de type , en instance de brevet, permet un ajustement serré et confortable du harnais, éliminant le besoin de sangles de poitrine volumineuses et de boucles encombrantes
  • La boucle RaceFORM de TAILLE crée une coupe athlétique qui épouse le corps et améliore le mouvement du haut du torse au travail
  • Ajustement à tirette rapide et facile pour un ajustement parfait qui dure toute la journée de travail
  • Fabricant : MSA