Motion
8IA3K XBALE

GATES RUBBER CO
8IA3K XBALE

Tuyau hydraulique et accessoire - DI 1/2 po, DE 0.76 po, Pression de service 3000 psi/ 206.85 bar, Pression d'éclatement 12000 psi/ 827.4 bar, Couvercle en caoutchouc synthétique
N° D’ARTICLE MI08224917
N° MFR8IA3K XBALE
Prix7.68 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
8IA3K XBALE

Tuyau hydraulique et accessoire - DI 1/2 po, DE 0.76 po, Pression de service 3000 psi/ 206.85 bar, Pression d'éclatement 12000 psi/ 827.4 bar, Couvercle en caoutchouc synthétique
N° D’ARTICLE MI08224917
N° MFR8IA3K XBALE
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
Prix7.68 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du tableau de bord
    8
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    8
  • Longueur
    2800 pi / 854 m
  • Rayon de courbure minimum
    3.5 po / 88.9 mm
  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    1/2 po
  • Extérieur du tuyau nominal Diamètre  
    0.76 po

Détails

  • Pression d’éclatement
    12000 psi / 827.4 bars
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Couleur du couvercle
    Noir
  • Matériau du couvercle
    SBR modifié
  • Type de couvercle
    Standard
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    Caoutchouc synthétique
  • Pression du tuyau
    Pression constante - élevée
  • Type de renfort de tuyau
    Fil d’acier
  • Numéro de catalogue du fabricant
    46574643
  • Numéro CUP du fabricant
    770075715788
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Portes
  • Température maximale
    +100°C / +212 °F
  • Température minimale
    -40°C / -40 °F
  • Utilisation recommandée
    Les tuyaux hydrauliques à pression constante Gates PRO série IA3K, 3000 psi offrent performance et fiabilité. Conçue pour les applications hydrauliques moins exigeantes, notre gamme de tuyaux de qualité professionnelle est conçue pour équilibrer la performance du produit et l’investissement pour les utilisations quotidiennes. Toutes les tailles offrent une performance constante selon les spécifications de l’industrie SAE et ISO.
  • Type de renforcement
    1 tresse, fil
  • Marque de commerce
    Tuyau série IA3K PRO
  • Couleur du tube
    Noir
  • Matériau du tube
    Nitrile
  • CUP_NON
    770075715788
  • Pression de service
    3000 psi / 206.85 bars

Aperçu

Description du fabricant
8IA3KXBALE 4657-4643