Spécifications
Dimensions
- Diamètre intérieur du tuyau1/4 po
- Longueur du tuyau50 pi
- Diamètre extérieur nominal du tuyau0.475 po
- Hauteur totale17.000 po
- Longueur totale15.000 po
- Largeur totale6.625
- Poids27 lb
Détails
- ApplicationAir haute température
- Mot-clé de descriptionTuyau de 1/4 po x 50 pi
- Sortie de tuyau1/4 NPT - Homme
- Type de tuyauCaoutchouc haute température
- Type de loquetLoquet silencieux
- Catalogue du fabricant
- Application de pressionAir haute température basse pression
- Pression nominale300 psi
- Couleur de la bobineRouge
- Entrée du dévidoir3/8 NPT - Femme
Aperçu
- Les enrouleurs haute température Reelcraft sont parfaits pour une utilisation avec des compresseurs portatifs qui fonctionnent à des températures élevées et à des volumes élevés d'air continu
- Ces enrouleurs sont conçus pour des températures allant de -40 °F à 212 °F (air) à 180 °F (eau)
- Acier renforcé - La base en acier soudée par robot offre une résistance maximale et une qualité constante
- Tous les composants en acier sont revêtus de poudre pour une résistance maximale à la corrosion
- Conception pivotante sans contrainte à débit complet - Le pivot pivotant à débit complet combine la conception et les matériaux de joint de la plus haute qualité avec les zones de roulement pour assurer une durée de vie maximale
- Le tuyau est raccordé à la base pour éliminer le risque de contrainte excessive sur le raccord tournant
- Ressort d’entraînement longue durée - L’arbre de décrochage élimine pratiquement tout risque d’endommagement du ressort dû à l’enroulement inversé
- Seul l’acier à ressort de la plus haute qualité est utilisé et conditionné pour s’assurer qu’il n’y a pas d’imperfections offrant une durée de vie maximale