Spécifications
Dimensions
- Longueur40 pi
- Tuyau nominal intérieur Diamètre1/2 po
Détails
- Mot-clé de description3/8 NPT Entrée mâle x 1/2 NPT Sortie mâle
- Extrémité flexible 13/8 NPT Homme
- Extrémité flexible 21/2 NPT Homme
- Type de tuyauAir et eau
- Numéro CUP du fabricant699567015475
- Nom du fabricant (attribut de description)Reelcraft
- CUP_NON699567015475
- Pression de service300 psi