Spécifications
Dimensions
- Longueur75 pi
- Tuyau nominal intérieur Diamètre1/2 po
Détails
- Mot-clé de description1/2 NPT x 1/2 NPT
- Extrémité flexible 11/2 NPT
- Extrémité flexible 21/2 NPT
- Type de tuyauTransfert de pétrole
- Numéro CUP du fabricant699567016052
- Nom du fabricant (attribut de description)Reelcraft
- CUP_NON699567016052
- Pression de service2325 psi