Spécifications
Dimensions
- Longueur75 pi
- Tuyau nominal intérieur Diamètre1/2 po
Détails
- Mot-clé de description1/2 NPT entrée mâle x 1/2 NPT sortie mâle
- Extrémité flexible 11/2 NPT Homme
- Extrémité flexible 21/2 NPT Homme
- Type de tuyauAir
- Numéro CUP du fabricant699567021926
- Nom du fabricant (attribut de description)Reelcraft
- CUP_NON699567021926
- Pression de service300 psi