Spécifications
Dimensions
- Capacités de taille de tuyau supplémentaires1/4 po x 625 pi, 3/8 po x 450 pi, 1/2 po x 325 pi, 3/4 po x 175 pi, 1 po x 100 pi
- Type de taille pivotante1/2 NPT
- Poids41 lb
- Largeur de la bobine18 po
Détails
- Mot-clé de description1/2 NPT Émerillon haute pression
- Mot-clé de description 2Capacité standard du tuyau de 1/2 po x 325 pi
- Catalogue du fabricant
- Pression nominale5000 psi
- Couleur de la bobineRouge
- Entrée de bobine (femme)1/2 NPT
- Sortie de bobine (femme)1/2 NPT
- Identifiant de capacité de flexible standard1/2 po
- Longueur de la capacité du tuyau standard325 pi
Aperçu
- Les enrouleurs de la série 30000 sont conçus pour les applications robustes nécessitant de longues longueurs de tuyau et une grande capacité de stockage
- La construction unie entièrement boulonnée sans soudure à la fatigue, le pivot à débit complet et le châssis, la bobine et le tambour en acier épais assurent une durée de vie plus longue
- Les attaches autobloquantes antivibrations de la série 30000 sont idéales pour les applications industrielles ou sur le terrain telles que l’entretien du gazon, la lutte antiparasitaire et les applications de lavage industrielles
- Remplacement facile du tuyau - le col de cygne peut être facilement retiré pour simplifier l'ajout de longues longueurs de tuyau à l'enrouleur
- Conception pivotante sans contrainte à débit complet - Le pivot pivotant à débit complet combine la conception et les matériaux de joint de la plus haute qualité avec les zones de roulement pour assurer une durée de vie maximale
- Finition de qualité et résistant à la corrosion - Les composants individuels revêtus de poudre offrent une protection maximale contre la corrosion prématurée
- Options de moteur - méthode facile pour enrouler de longues longueurs de flexible