Motion
EH37118 L10AX

REELCRAFT IND. INC.
EH37118 L10AX

Enrouleur de tuyau multi-tailles - Moteur d’entraînement antidéflagrant 115 V c.a., 1 NPT pivotant, 1 po x 100 pi, capacité standard du tuyau, 1000 psi, rouge
N° D’ARTICLE MI08228014
N° MFREH37118 L10AX
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REELCRAFT IND. INC.
EH37118 L10AX

Enrouleur de tuyau multi-tailles - Moteur d’entraînement antidéflagrant 115 V c.a., 1 NPT pivotant, 1 po x 100 pi, capacité standard du tuyau, 1000 psi, rouge
N° D’ARTICLE MI08228014
N° MFREH37118 L10AX
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Capacités de taille de tuyau supplémentaires
    1/4 po x 625 pi, 3/8 po x 450 pi, 1/2 po x 325 pi, 3/4 po x 175 pi, 1 po x 100 pi
  • Type de taille pivotante
    1 NPT
  • Poids
    91 lb
  • Largeur de la bobine
    18 po

Détails

  • Mot-clé de description
    1 NPT Pivot
  • Mot-clé de description 2
    1 po x 100 pi Capacité standard du tuyau
  • Catalogue du fabricant
  • Pression nominale
    1000 psi
  • Couleur de la bobine
    Rouge
  • Entrée de bobine (femme)
    1 NPT
  • Sortie de bobine (femme)
    1 NPT
  • Identifiant de capacité de flexible standard
    1 po
  • Longueur de la capacité du tuyau standard
    100 pi

Aperçu

Description du fabricant
EH37118 L10AX ENROULEUR DE FLEXIBLE, 1 X 100FT
  • Les enrouleurs de la série 30000 sont conçus pour les applications robustes nécessitant de longues longueurs de tuyau et une grande capacité de stockage
  • La construction unie entièrement boulonnée sans soudure à la fatigue, le pivot à débit complet et le châssis, la bobine et le tambour en acier épais assurent une durée de vie plus longue
  • Les attaches autobloquantes antivibrations de la série 30000 sont idéales pour les applications industrielles ou sur le terrain telles que l’entretien du gazon, la lutte antiparasitaire et les applications de lavage industrielles
  • Remplacement facile du tuyau - le col de cygne peut être facilement retiré pour simplifier l'ajout de longues longueurs de tuyau à l'enrouleur
  • Conception pivotante sans contrainte à débit complet - Le pivot pivotant à débit complet combine la conception et les matériaux de joint de la plus haute qualité avec les zones de roulement pour assurer une durée de vie maximale
  • Finition de qualité et résistant à la corrosion - Les composants individuels revêtus de poudre offrent une protection maximale contre la corrosion prématurée
  • Options de moteur - méthode facile pour enrouler de longues longueurs de flexible

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif