Motion
H28000 H
Enrouleur de flexible pour service moyen pour graisse haute pression - Conçu pour être utilisé avec un flexible de 1/2 po x 300 pi, 5000 psi, rouge, entrée femelle 1/2 NPT -, sortie femelle 3/8 NPT -
N° D’ARTICLE MI08228054
N° MFRH28000 H
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Enrouleur de flexible pour service moyen pour graisse haute pression - Conçu pour être utilisé avec un flexible de 1/2 po x 300 pi, 5000 psi, rouge, entrée femelle 1/2 NPT -, sortie femelle 3/8 NPT -
N° D’ARTICLE MI08228054
N° MFRH28000 H
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur du tuyau
    1/2 po
  • Longueur du tuyau
    300 pi
  • Poids
    34 lb

Détails

  • Application
    Graisse
  • Mot-clé de description
    Conçu pour être utilisé avec un tuyau de 1/2 po x 300 pi
  • Catalogue du fabricant
  • Application de pression
    Graisse haute pression
  • Pression nominale
    5000 psi
  • Couleur de la bobine
    Rouge
  • Entrée du dévidoir
    1/2 NPT - Femme
  • Sortie de bobine
    3/8 NPT - Femme

Aperçu

Description du fabricant
ENROULEUR DE FLEXIBLE H28000 H, 1/2 X 300FT
  • La série H est un enrouleur économique conçu pour les applications de service moyen nécessitant de longues longueurs de flexible
  • Il convient également à l’utilisation en usine et sur le terrain, comme l’entretien du gazon, la lutte antiparasitaire, le nettoyage à la vapeur et plus encore
  • Expédié entièrement assemblé, prêt à installer
  • Finition de qualité et résistant à la corrosion - Les composants individuels revêtus de poudre offrent une protection maximale contre la corrosion prématurée
  • Conception pivotante sans contrainte à débit complet - Le pivot pivotant à débit complet combine la conception et les matériaux de joint de la plus haute qualité avec les zones de roulement pour assurer une durée de vie maximale
  • Facile à ajouter de la tension - Le dispositif de tension à poignée en T permet d'appliquer une tension adéquate à la bobine afin d'éliminer la bobine libre de l'enrouleur
  • Réglage pratique de la poignée de manivelle à main - la poignée peut facilement être tournée en desserrant la vis de blocage

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif