Spécifications
Dimensions
- Diamètre intérieur du tuyau3/8 po
- Longueur du tuyau50 pi
- Diamètre extérieur nominal du tuyau0.600 po
- Hauteur totale25.000 po
- Longueur totale23.000 po
- Largeur totale11.000 po
- Poids63 lb
Détails
- ApplicationAir, eau
- Mot-clé de descriptionTuyau de 3/8 po x 50 pi
- Sortie de tuyau1/4 NPT - Homme
- Type de tuyauPVC
- Catalogue du fabricant
- Application de pressionAir/eau basse pression
- Pression nominale300 psi
- Couleur de la bobineRouge
- Entrée du dévidoir1/2 NPT - Femme
Aperçu
- Protection supplémentaire – Les enrouleurs sont dotés d’un boîtier en acier qui offre un niveau de protection supplémentaire pour le tuyau contre les débris étrangers potentiellement nocifs
- Ces enrouleurs sont conçus de manière à ce que le retrait du couvercle de chaque côté permette l'accès à la majorité des pièces réparables
- Conception pivotante sans contrainte à débit complet - Le pivot pivotant à débit complet combine la conception de joint et les matériaux de la plus haute qualité avec les zones de roulement pour assurer une durée de vie maximale
- Le tuyau est raccordé à la base pour éliminer le risque de contrainte excessive sur le raccord tournant
- Ressort d'entraînement longue durée - Le décrochage de l'arbre élimine pratiquement tout risque d'endommagement du ressort dû à l'enroulement inversé
- Seul l’acier à ressort de la plus haute qualité est utilisé et conditionné pour s’assurer qu’il n’y a pas d’imperfections offrant une durée de vie maximale