Motion
HD76070 ELP
Enrouleur de tuyau fermé robuste pour air/eau basse pression - Comprend un tuyau de 3/8 po x 70 pi, 300 psi, rouge, entrée femelle 1/2 NPT -
N° D’ARTICLE MI08228074
N° MFRHD76070 ELP
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Enrouleur de tuyau fermé robuste pour air/eau basse pression - Comprend un tuyau de 3/8 po x 70 pi, 300 psi, rouge, entrée femelle 1/2 NPT -
N° D’ARTICLE MI08228074
N° MFRHD76070 ELP
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur du tuyau
    3/8 po
  • Longueur du tuyau
    70 pi
  • Diamètre extérieur nominal du tuyau
    0.600 po
  • Hauteur totale
    25.000 po
  • Longueur totale
    23.000 po
  • Largeur totale
    11.000 po
  • Poids
    66 lb

Détails

  • Application
    Air, eau
  • Mot-clé de description
    Tuyau de 3/8 po x 70 pi
  • Sortie de tuyau
    1/4 NPT - Homme
  • Type de tuyau
    PVC
  • Catalogue du fabricant
  • Application de pression
    Air/eau basse pression
  • Pression nominale
    300 psi
  • Couleur de la bobine
    Rouge
  • Entrée du dévidoir
    1/2 NPT - Femme

Aperçu

Description du fabricant
ENROULEUR DE FLEXIBLE HD76070 ELP, 3/8 X 70FT
  • Protection supplémentaire – Les enrouleurs sont dotés d’un boîtier en acier qui offre un niveau de protection supplémentaire pour le tuyau contre les débris étrangers potentiellement nocifs
  • Ces enrouleurs sont conçus de manière à ce que le retrait du couvercle de chaque côté permette l'accès à la majorité des pièces réparables
  • Conception pivotante sans contrainte à débit complet - Le pivot pivotant à débit complet combine la conception de joint et les matériaux de la plus haute qualité avec les zones de roulement pour assurer une durée de vie maximale
  • Le tuyau est raccordé à la base pour éliminer le risque de contrainte excessive sur le raccord tournant
  • Ressort d'entraînement longue durée - Le décrochage de l'arbre élimine pratiquement tout risque d'endommagement du ressort dû à l'enroulement inversé
  • Seul l’acier à ressort de la plus haute qualité est utilisé et conditionné pour s’assurer qu’il n’y a pas d’imperfections offrant une durée de vie maximale