Motion
L 5750 103 X
Enrouleur de cordon d’alimentation rétractable à ressort - Fils volants, 50 pi, 35 A, 10 AWG, SEOOW
N° D’ARTICLE MI08228091
N° MFRL 5750 103 X
Prix1,470.77 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Enrouleur de cordon d’alimentation rétractable à ressort - Fils volants, 50 pi, 35 A, 10 AWG, SEOOW
N° D’ARTICLE MI08228091
N° MFRL 5750 103 X
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
Votre prix1,470.77 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du cordon
    50 pi
  • Poids
    55 lb
  • Jauge de fil
    10 AWG

Détails

  • Extrémité du cordon
    Clients potentiels volants
  • Type de cordon
    SEOOW
  • Courant
    35 A
  • Mot-clé de description
    Clients potentiels volants
  • Mécanisme d’entraînement
    Ressort rétractable
  • Code d’harmonisation
    8479.89.9899
  • Numéro CUP du fabricant
    699567007203
  • Nombre de conducteurs
    3
  • CUP_NON
    699567007203
  • Tension
    115 V

Aperçu

Description du fabricant
ENROULEUR DE CORDON D’ALIMENTATION L5750-103-X HVY DUTY
  • Le bras de guidage s’ajuste à deux positions.
  • Les enrouleurs de cordon robustes de la série 5000 sont entièrement en acier et compacts pour une large gamme d’applications avec des exigences d’espace critique.
  • Un anneau collecteur robuste assure un débit de courant de conductivité maximal
  • Acier renforcé - La base en acier robotisé offre une résistance maximale et une qualité constante.
  • Anneau de collecteur robuste - Un anneau de collecteur robuste assure un débit de courant de conductivité maximal
  • Ressort d'entraînement longue durée - L'arbre de décrochage élimine pratiquement tout risque d'endommagement du ressort dû à l'enroulement inversé.
  • Seul l’acier à ressort de la plus haute qualité est utilisé et conditionné pour s’assurer qu’il n’y a pas d’imperfections offrant une durée de vie maximale.
  • Finition de qualité et résistance à la corrosion - Les composants individuels revêtus de poudre offrent une protection maximale contre la corrosion prématurée.

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif