Motion
LS 5445 123 9G

REELCRAFT IND. INC.
LS 5445 123 9G

Enrouleur de cordon d’alimentation rétractable à ressort - extrémité de cordon de sortie triple avec DDFT, 45 pi, 15 A, 12 AWG
N° D’ARTICLE MI08228122
N° MFRLS 5445 123 9G
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REELCRAFT IND. INC.
LS 5445 123 9G

Enrouleur de cordon d’alimentation rétractable à ressort - extrémité de cordon de sortie triple avec DDFT, 45 pi, 15 A, 12 AWG
N° D’ARTICLE MI08228122
N° MFRLS 5445 123 9G
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du cordon
    45 pi
  • Poids
    30 lb
  • Jauge de fil
    12 AWG

Détails

  • Extrémité du cordon
    Sortie triple
  • Courant
    15 A
  • Mot-clé de description
    Extrémité du cordon de sortie triple avec DDFT
  • Mécanisme d’entraînement
    Ressort rétractable
  • DDFT
    OUI
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • CUP_NON
    699567023760

Aperçu

Description du fabricant
LS 5445 123 9G PRISE DE COURANT DE DÉVIDOIR DE CORDON DDFT
  • Silencieux - Ces enrouleurs utilisent un système de verrouillage de came, ce qui les rend beaucoup plus silencieux et plus silencieux que les autres enrouleurs de leur catégorie
  • Compact – Sa conception compacte les rend idéaux pour les besoins d’espace minimum
  • Résistance supérieure - Une base soudée robotiquement, des supports structuraux techniques et de l'acier inoxydable 304L industriel de haute qualité se combinent pour donner à cet enrouleur une résistance et une stabilité supérieures.