Motion
RT805-OLB
Enrouleur de flexible pour circuit produit non corrosif pour distribution de produits chimiques basse pression - Conçu pour être utilisé avec un flexible de 1/2 po x 50 pi, 100 psi, rouge, entrée femelle 1/2 NPT -, sortie femelle 1/2 NPT -
N° D’ARTICLE MI08228138
N° MFRRT805-OLB
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Enrouleur de flexible pour circuit produit non corrosif pour distribution de produits chimiques basse pression - Conçu pour être utilisé avec un flexible de 1/2 po x 50 pi, 100 psi, rouge, entrée femelle 1/2 NPT -, sortie femelle 1/2 NPT -
N° D’ARTICLE MI08228138
N° MFRRT805-OLB
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur du tuyau
    1/2 po
  • Longueur du tuyau
    50 pi
  • Hauteur totale
    20.375
  • Longueur totale
    17.75
  • Largeur totale
    7
  • Poids
    27.5 lb

Détails

  • Application
    Distribution de produits chimiques à basse pression
  • Mot-clé de description
    Conçu pour être utilisé avec un tuyau de 1/2 po x 50 pi
  • Catalogue du fabricant
  • Application de pression
    Distribution de produits chimiques à basse pression
  • Pression nominale
    100 psi
  • Couleur de la bobine
    Rouge
  • Entrée du dévidoir
    1/2 NPT - Femme
  • Sortie de bobine
    1/2 NPT - Femme

Aperçu

Description du fabricant
RT805-OLB BOBINE DE FLEXIBLE, 1/2 X 50FT
  • La bobine est fabriquée en polymère plus léger
  • Pivot et arbre en acier inoxydable
  • La base et le bras de guidage sont fabriqués à partir d’étampes en acier de gros calibre et renforcés par des nervures structurelles
  • Les attaches autobloquantes antivibrations assurent l’intégrité de l’assemblage
  • Le mécanisme de verrouillage est monté sur le bras de guidage pour empêcher le verrouillage au niveau de la rallonge complète du tuyau
  • Ressort d’entraînement spécialement conditionné
  • Garantie d’usine de 2 ans