Motion
03B544
PRISE D’ALIMENTATION INOX 1/4 PO -28 UNF
N° D’ARTICLE MI08229599
N° MFR03B544
Prix26.89 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
PRISE D’ALIMENTATION INOX 1/4 PO -28 UNF
N° D’ARTICLE MI08229599
N° MFR03B544
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
Prix26.89 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    3-3/16 po
  • Profondeur de taraudage
    1/2 po
  • Filetage Longueur  
    1/2 po
  • Taille du filetage
    1/4 en-28 NF

Détails

  • Chambre
    Fiche
  • Col allongé
    Col allongé
  • Revêtement de finition
    Acier inox
  • Matériel
    SSS
  • Tapez sur Style
    Fiche
  • Type de taraud
    Prise d’alimentation
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Norme de filetage
    UNF

Aperçu

Description du fabricant
PRISE ÉLECTRIQUE 03B544 SST
  • 3 plats pour s'adapter à tout mandrin de perceuse sans glissement; Tige longue et résistante pour tarauder des trous profonds ; Traitement de surface en acier inox pour augmenter le pouvoir lubrifiant; Le « Power Tip » spécial éjecte les copeaux avant le robinet; L'« embout d'alimentation » spécial s'aligne automatiquement avec l'axe du trou; À utiliser sur : Aluminium, Acier doux, Acier inoxydable. 3 méplats pour s'adapter à tout mandrin de perceuse sans glissement; Tige longue et résistante pour tarauder des trous profonds ; Traitement de surface en acier inox pour augmenter le pouvoir lubrifiant; Le « Power Tip » spécial éjecte les copeaux avant le robinet; « Power Tip » spécial s'aligne automatiquement avec l'axe du trou ; Spécialement conçu pour être utilisé sur les perceuses portatives réversibles, Les tarauds d’alimentation en acier inox sont garantis d’être plus rapides et de durer plus longtemps que les tarauds standard en acier, acier inoxydable et autres métaux ferreux ou non ferreux. Les robinets électriques en acier inox éliminent le taraudage manuel lent pour augmenter la productivité et réduire les coûts globaux de taraudage.