Spécifications
Dimensions
- Taille du boulonM4
- Diamètre à l’alésage7 mm
- Pression de contact du moyeu11,603 psi
- Extérieur Diamètre12 mm
- Longueur totale24 mm
- Taille de la visM4x8
- Pression de contact de l’arbre130 N/mm^2
- Poids0.08 lb
Détails
- Revêtement de finitionNickel plaqué sans électrolyte
- Type de brideBride
- Couple d’installation13.28 pi-lb
- Nombre de vis verrouillées2
- SériePSL-K-C
- Force axiale transmissible438 lbf