Motion
651032

GRACO INC
651032

Husky® Pompe à membrane 1050A pneumatique - 1 po ports BSP, 50 gal/min max., 125 psi max., 1 po entrée/sortie, 1/8 po de matières solides max., 0.170 gal. gal., aluminium, PTFE, section produit en acier inoxydable, bille PTFE, section centrale en aluminium, siège antiretour en acier inoxydable, membrane 2-Piece PTFE/EPDM
N° D’ARTICLE MI08230980
N° MFR651032
Prix6,105.45 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GRACO INC
651032

Husky® Pompe à membrane 1050A pneumatique - 1 po ports BSP, 50 gal/min max., 125 psi max., 1 po entrée/sortie, 1/8 po de matières solides max., 0.170 gal. gal., aluminium, PTFE, section produit en acier inoxydable, bille PTFE, section centrale en aluminium, siège antiretour en acier inoxydable, membrane 2-Piece PTFE/EPDM
N° D’ARTICLE MI08230980
N° MFR651032
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
Prix6,105.45 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Tailles de l’orifice de sortie d’entrée
    1 po
  • Poids
    41.40 lb

Détails

  • Kit de réparation d'extrémité d'air
    24B768
  • Échappement d’air
    3/4 NPT
  • Entrée d'air
    1/2 NPT
  • Déplacement moyen
    0.170 gal
  • Matériau de la bille
    PTFE
  • Matériau de la section centrale
    Aluminium
  • Certification
    ATEX, CE
  • Vérifier le matériau du siège
    Acier inoxydable
  • Mot-clé de description
    1 dans les ports BSP
  • Matériau de la membrane
    PTFE / EPDM 2-Piece
  • Type de port de sortie d’entrée
    BSPT
  • Pression maximale
    125 psi
  • Teneur maximale en solides
    1/8 po
  • Débit maximum
    50 gal/min
  • Transfert
    Port central/port d’extrémité
  • Élévateur d’aspiration
    Sec - 16.00 pi, humide - 29.00 pi
  • Conception du type
    Métallique boulonné
  • Trousse de réparation d'extrémité humide
    24B627
  • Matériaux mouillés
    Aluminium, PTFE, acier inoxydable

Aperçu

Description du fabricant
651032 POMPE À DIAPHRAGME