Motion
57398
Outil de compression RP 240 - Poignée pistolet, 1/2 po, 4 po, capacité de mâchoire 2 po
N° D’ARTICLE MI08231684
N° MFR57398
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Outil de compression RP 240 - Poignée pistolet, 1/2 po, 4 po, capacité de mâchoire 2 po
N° D’ARTICLE MI08231684
N° MFR57398
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la batterie
    12 volts

Détails

  • Durée approximative du cycle
    - 4 s
  • Capacité
    1/2 po, 4 po, 2 po
  • Style de poignée
    Poignée pistolet
  • Rotation de la tête
    180° Tourniquet de baril/mâchoire
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    0095691573988
  • Matériau du tuyau
    Cuivre, PEX, acier inoxydable

Aperçu

Description du fabricant
57398 RP240 OUTIL DE PRESSE
  • Outil plus petit – L’outil RP 240 est 15 % plus petit et 10 % plus léger que les outils compacts à poignée pistolet RIDGID précédents.
  • Meilleur équilibre du poids - Bien que l’outil soit 10 % plus léger que son prédécesseur, avec sa nouvelle conception compacte et son meilleur équilibre, il sera encore plus léger que cela.
  • Tailles et systèmes multiples - Le RIDGID RP 240 connecte les systèmes en cuivre et en acier (inoxydable) jusqu'à 1-1/4” (35 mm) et les systèmes PEX et multicouches jusqu'à 1-1/2” (32 mm).
  • Connectivité Bluetooth – Connectez-vous à votre outil au moyen de l’application gratuite RIDGID Link (disponible sur App Store et Google Play) sur votre téléphone intelligent ou votre tablette, et accédez à des renseignements importants sur l’outil comme le nombre de cycles, l’état de l’outil, l’autonomie de la batterie, les cycles de pression quotidiens, etc.
  • Nouvelle batterie au lithium-ion 12V - Chaque trousse RP 240 comprend deux batteries au lithium-ion 12V Advanced, chacune fournissant plus de 140 sertissages* par charge. *Plus de 150 sertissages par charge sur 1-1/4” (22mm) raccords en cuivre; des tailles plus petites peuvent obtenir plus de sertissages.