Motion
SV65-2ZOM-S

RADIANS INC.
SV65-2ZOM-S

Gilet haute visibilité - Classe ANSI : Type R Classe 2, orange haute visibilité
N° D’ARTICLE MI08234750
N° MFRSV65-2ZOM-S
Prix46.97 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

RADIANS INC.
SV65-2ZOM-S

Gilet haute visibilité - Classe ANSI : Type R Classe 2, orange haute visibilité
N° D’ARTICLE MI08234750
N° MFRSV65-2ZOM-S
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
Prix46.97 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    33 cm, 13.0000 po
  • Largeur de bande
    2.0000 po, 50.80 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    Ruban réfléchissant avec perles de verre 2.0000 po | Œillets au cou | Détail de bordure contrastant 1.0000 po | Ruban en biais en tissu tissé | Renforcement de sangle noir épais | Doubles onglets | Porte-insigne transparent | Poche de plan à l’arrière
  • Classe ANSI
    Type R Classe 2
  • Règlement sur la liste des approbations
    ANSI, ISEA 107
  • Couleur
    Orange haute visibilité
  • Description
    Radians Sv65 Type R Classe 2 , arpenteur robuste avec fermeture éclair
  • Fermeture avant
    Fermeture éclair
  • Type de vêtement
    Veste de visiteur
  • Utilisation du vêtement
    Construction, arpenteur
  • Groupe et classe
    Type R Classe 2
  • Haute visibilité
    Oui
  • Comprend
    Porte-insigne transparent, fermeture éclair à l’avant, languettes pour microphone radio
  • Matériel
    Maille de polyester
  • Composition du matériel
    Maille de polyester
  • Nombre de bandes horizontales
    2
  • Nombre de poches
    9
  • Modèle
    Maille
  • Gamme de produits
    Rad-Wear
  • Type de produit
    Vestes à haute visibilité
  • Série
    SV65
  • Couleur des rayures
    Argent
  • Type
    Visiteur
  • Couleur de la veste
    Orange haute visibilité

Aperçu

Description du fabricant
SV65-2ZOM-S VISITEURS ORANGE HAUTE VISIBILITÉ

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté