Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsX-Petit, 6
- Longueur13 po
- Épaisseur18 mil
Détails
- Niveau de résistance à l’abrasion Ansi IseaA4
- Demandes• Manipulation de pièces métalliques brutes usinées• Réparation et entretien d’équipement• Peinture ou nettoyage d’outils ou de robots• Changement d’outils et de matrices• Manipulation de marchandises• Remplissage, mélange et chargement de matières premières• Ouverture et vidange de vannes ou de conduites de pompes• Chargement et déchargement de l’équipement de traitement• Transfert de liquides et de solides entre les cuves et les réservoirs et l’équipement de traitement• Supervision des opérations de fonctionnement• Manipulation des marchandises sortantes : boîtes de conserve, récipients, vrac et cartons• Essais• Ouverture des fours de vidange des pompes, vannes ou conduites et craquelins Procédé BTX
- CouleurVert
- Type de poignetGauntlet
- En 388 Niveau de résistance à l’abrasion4
- En 388 Niveau de résistance aux coupures1
- En 388 Niveau de résistance à la perforation1
- Caractéristiques et avantages• Le composé de nitrile haute performance offre une combinaison exceptionnelle de résistance chimique et de résistance• Offre une protection supérieure contre les accrocs, les perforations et l’abrasion par rapport aux gants en caoutchouc ou en néoprène. Manchette 13” avec bande de sable, convient aux applications de nettoyage intensif• Ne gonfle pas, ne s’affaiblit pas et ne se dégrade pas et ne favorise pas la dermatite de contact• Tous les gants Sol-Vex® sont conformes aux exigences de la FDA en matière de manipulation des aliments (21 CFR 177.2600)• Cote CE 3101• Applications : Usines chimiques et transport, traitement chimique, raffinage et pétrochimie du pétrole, nettoyage et dégraissage, exposition à des produits chimiques, solvants, liquides dangereux, ciments PVC ou eau stagnante et travaux de conciergerie et d’entretien
- Motif de priseÉcusson à sable
- Type de mainPaire
- Utilisation dans l’industrieAutomobile;Machinerie et équipement;Chemique
- Matériau de la doublureCoton floqué
- MatérielNitrile
- Gamme de produitsSol-Vex
- Prop 65Oui
- Finition de surfaceLisse
Aperçu
- Le composé de nitrile haute performance offre une combinaison exceptionnelle de résistance aux produits chimiques et de résistance
- Offre une protection supérieure contre les accrocs, les perforations et l’abrasion par rapport aux gants en caoutchouc ou en néoprène. Manchon 13” avec prise enpatch, convient aux applications de nettoyage intensif.
- Ne gonfle pas, ne s’affaiblit pas ou ne se dégrade pas et ne favorise pas la dermatite de contact
- Tous les gants Sol-Vex® sont conformes aux exigences de la FDA en matière de manipulation des aliments (21 CFR 177.2600)
- Score CE 3101
- Applications : Usines chimiques et transport, traitement chimique, raffinage et pétrochimie, nettoyage et dégraissage, exposition à des produits chimiques, solvants, liquides dangereux, ciments PVC ou eau stagnante et travaux de conciergerie et d’entretien