Spécifications
Détails
- Caractéristiques et avantages• Facilité d'utilisation et fonctionnement uniforme grâce à l'affichage de qualité optique sur le boîtier ou commodément via IO-Link • Simplification lors de l'alignement du faisceau lumineux sur le réflecteur, le récepteur ou un objet grâce au point lumineux très visible de la DEL PinPoint combinée à l’affichage optique à DEL • Le capteur intelligent accélère les processus de la machine, plus efficace et transparent, et permet une maintenance prédictive • Équipé de nouvelles technologies telles que TwinEye, LineSpot, ClearSens, et OptoFilter pour une détection fiable des objets • Peut être ajusté rapidement et facilement grâce au concept de fonctionnement et d’affichage BluePilot • Mode de commutation clair/foncé • Fabricant : Capteurs SICK
- Type de produitCapteurs photoélectriques
Aperçu
- Facilité d'utilisation et fonctionnement uniforme grâce à l'affichage de qualité optique sur le boîtier ou commodément via IO-Link
- Simplification lors de l’alignement du faisceau lumineux avec le réflecteur, le récepteur ou un objet grâce au point lumineux très visible de la DEL PinPoint combinée à un affichage optique à DEL
- Le capteur intelligent rend les processus de la machine plus rapides, plus efficaces et plus transparents, et permet une maintenance prédictive
- Équipé de nouvelles technologies telles que TwinEye, LineSpot, ClearSens et OptoFilter pour une détection fiable des objets
- Peut être ajusté rapidement et facilement grâce au concept de fonctionnement et d’affichage BluePilot
- Mode de commutation clair/foncé
- Fabricant : Capteurs SICK
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Dépliant 2025 des essentiels du capteur de distance SICKLa brochure Services d’atelier de panneaux Sprecher + Schuh détaille la conception, l’assemblage et les services d’essai du panneau de commande personnalisé pour les applications industrielles. Il met l’accent sur l’expertise en ingénierie, les normes de qualité et le soutien fiable pour offrir des solutions efficaces et fiables.
Voir la documentation
Dépliant du capteur de cylindre SICK Essentials 2025Les capteurs de cylindre SICK sont conçus pour une détection fiable et précise de la position du piston dans une vaste gamme d’applications pneumatiques et hydrauliques. Leur conception compacte, leur installation simple et leur performance fiable en font une solution efficace pour les systèmes d’automatisation modernes.
Voir la documentation
Circulaire 2025 sur les essentiels de la Light Grid de SICK AutomationLes éléments essentiels de la grille d’éclairage de SICK Automation, avec des grilles d’éclairage de sécurité conçues pour la protection des machines, la protection du périmètre et la détection de présence dans les environnements industriels. Les solutions mettent l’accent sur une protection fiable du personnel, une installation simplifiée et la conformité aux normes de sécurité industrielle pour l’équipement automatisé.
Voir la documentation