Motion
K02785007
Krylon® Peinture en aérosol – Brun cacao, Taille du contenant de 12 oz, acrylique, extérieur, intérieur, fini martelé, portée de couverture de 15 pi2, temps de séchage de 25 min à 2 h
N° D’ARTICLE MI08241914
N° MFRK02785007
Prix15.98 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Krylon® Peinture en aérosol – Brun cacao, Taille du contenant de 12 oz, acrylique, extérieur, intérieur, fini martelé, portée de couverture de 15 pi2, temps de séchage de 25 min à 2 h
N° D’ARTICLE MI08241914
N° MFRK02785007

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix15.98 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    12 oz
  • Plage de couverture
    15 pi2
  • Poids
    1.03 lb
  • Boîtier de poids
    6.174 lb
  • Poids de chaque
    1.029 lb

Détails

  • Type de base
    Acrylique
  • Couleur
    Brun cacao
  • Famille de couleurs
    Brun
  • Temps de séchage
    25 min à 2 h
  • Exposition
    Intérieur/extérieur
  • Finition
    Martelé
  • Code d’harmonisation
    3208100000
  • Numéro CUP du fabricant
    724504027850
  • Température d’application maximale
    75 °F;23.9 °C
  • Température d’application minimale
    55 °F;13 °C
  • Type de buse
    Vaporisateur en éventail
  • Quantité du colis
    6
  • Énoncé de la proposition 65
    AVERTISSEMENT : Ce produit contient des produits chimiques reconnus par l’État de la Californie comme pouvant causer le cancer et des anomalies congénitales ou d’autres problèmes de reproduction.
  • Type de résine
    Émail acrylique
  • Surface
    Bois, métal, osier, plastique, verre, plâtre, vinyle, carrelage, maçonnerie
  • CUP_NON
    724504027850

Aperçu

Description du fabricant
K02785007 BRUN CACAO MARTELÉ
  • Excellente adhérence et durabilité
  • Aucun ponçage ou apprêt requis
  • Buse à gros bouton avec capacité de pulvérisation de toutes les façons