Motion
K02733007
Krylon® Peinture en aérosol - brique, taille de contenant de 12 oz, acrylique, extérieur, intérieur, fini satiné, portée de couverture de 15 pi2, temps de séchage de 20 min à 1 h
N° D’ARTICLE MI08241980
N° MFRK02733007
Prix15.58 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Krylon® Peinture en aérosol - brique, taille de contenant de 12 oz, acrylique, extérieur, intérieur, fini satiné, portée de couverture de 15 pi2, temps de séchage de 20 min à 1 h
N° D’ARTICLE MI08241980
N° MFRK02733007

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix15.58 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    12 oz
  • Plage de couverture
    15 pi2
  • Poids
    1.03 lb
  • Boîtier de poids
    6.174 lb
  • Poids de chaque
    1.029 lb

Détails

  • Type de base
    Acrylique
  • Couleur
    Brique
  • Famille de couleurs
    Brun
  • Pays d’origine
    USA
  • Temps de séchage
    20 min à 1 h
  • Exposition
    Intérieur/extérieur
  • Finition
    Satin
  • Code d’harmonisation
    3208100000
  • Numéro CUP du fabricant
    "ERREUR :#S.O."
  • Type de buse
    Buse de pulvérisation facile à pousser
  • Quantité du colis
    6
  • Énoncé de la proposition 65
    AVERTISSEMENT : Ce produit contient des produits chimiques reconnus par l’État de la Californie comme pouvant causer le cancer et des anomalies congénitales ou d’autres problèmes de reproduction.
  • Surface
    Plastique, stratifié, bois, métal, maçonnerie
  • CUP_NON
    724504127338

Aperçu

Description du fabricant
BRIQUE SATINÉE K02733007
  • Excellente adhérence et durabilité
  • Utilisation intérieure/extérieure avec une protection maximale contre la rouille
  • Aucun ponçage ou apprêt requis
  • Buse à gros bouton avec capacité de pulvérisation de toutes les façons

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté