Spécifications
Dimensions
- Longueur600 po
- Tuyau nominal intérieur Diamètre1/4 po
- Extérieur du tuyau nominal Diamètre0.630 po
Détails
- Détails supplémentairesBosflex Air et eau
- Pression d’éclatement800 psi
- CouleurNoir
- Matériau de renforcement du tuyauFibre
- Nom du fabricant (attribut de description)Synflex (Danfoss)
- Pression de service200 psi
Aperçu
- Tube intérieur EPDM
- Disponible en couleurs rouge ou noir
- Couvercle extérieur en EPDM
- COC et raccords attachables sur le terrain disponibles
- Couleurs rouges ou noires disponibles
- Tube EPDMner