Motion
391-0011 TOURNURE 0-00-51131-27748-9

3M
391-0011 TURNSTILE 0-00-51131-27748-9

3M™ E-A-R™ – Mécanisme de distribution de bouchons d’oreille One Touch™ – Pro – 391-0011, 1 ch/caisse
N° D’ARTICLE MI08243645
N° MFR391-0011 TURNSTILE 0-00-51131-27748-9
Prix51.22 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
391-0011 TURNSTILE 0-00-51131-27748-9

3M™ E-A-R™ – Mécanisme de distribution de bouchons d’oreille One Touch™ – Pro – 391-0011, 1 ch/caisse
N° D’ARTICLE MI08243645
N° MFR391-0011 TURNSTILE 0-00-51131-27748-9
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
Prix51.22 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    1.362 lb

Détails

  • Numéro CUP du fabricant
    00051131277489
  • CUP_NON
    00051131277489

Aperçu

Description du fabricant
391-0011 TOURNURE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le distributeur facilite l’accès des travailleurs aux bouchons d’oreilles
  • Un simple tour de main dépose un bouchon d’oreille dans la main d’un travailleur un à la fois
  • Le plateau collecteur drainé, les écrans latéraux latéraux éoliens et la construction en plastique durable protègent les bouchons d’oreilles à l’extérieur
  • La conception polyvalente permet de le placer sur les comptoirs ou le mur
  • Le distributeur en vrac élimine les déchets des bouchons d’oreilles emballés individuellement
  • Accepte 8 bouchons d’oreille différents 3M™ dans des bouteilles de recharge
  • Bouteille de recharge non incluse