Spécifications
Dimensions
- Boulon de centre à centre Longueur64 mm
- Cercle de boulonnage Diamètre12 mm
- Alésage Diamètre20 mm
- Longueur totale Diamètre86 mm
Détails
- Matériau du roulement52100
- Type d’alésageDroit
- Type de serviceService standard
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationRelubrifiable
- Type de montageBride 4-Bolt
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Roulement de rechangeUC204
- Type de jointJoint de contact avec Flinger
- Type de roulementBalle