Motion
P1 3/4
Bague conique fendue - Bague P1 , 1-3/4 po de diamètre, 3.0000 po de diamètre extérieur en flg, 1.9375 po de longueur, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI08251589
N° MFRP1 3/4
Prix32.29 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bague conique fendue - Bague P1 , 1-3/4 po de diamètre, 3.0000 po de diamètre extérieur en flg, 1.9375 po de longueur, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI08251589
N° MFRP1 3/4

Disponibilité :
En stock
Réseau de fournisseurs
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix32.29 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Grand diamètre de baril Fin  
    1.938 po
  • Longueur du baril
    1.531 po
  • Diamètre du cercle de boulonnage
    2.438 po
  • Alésage Diamètre  
    1-3/4 po
  • Taille de la bague
    P1
  • Bride extérieure Diamètre  
    3.0000 po
  • Bride Épaisseur  
    0.4130 po
  • Taille de la rainure de clavette
    3/8 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    1.9375 po
  • Longueur de vis
    1.000 po
  • Taille du filetage
    5/16-18 po
  • Poids
    1.70 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Comprend
    Boulons, rondelles et clé en stock
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de trous de boulons
    3
  • Couple de serrage des vis
    192 po

Aperçu

Description du fabricant
P1 3/4 BAGUE DE FERMETURE FENDUE

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer