Spécifications
Détails
- Type d’accessoireContrôle de la vitesse
- Description3MTM Commande de vitesse B0014
- À utiliser avec3MTM Buffer 28333, 3MTM Mini Random Orbital Nib Sander 20244, 3MTM Orbital Sander 20331, 3MTM Orbital Sander 20430, 3MTM Orbital Sander 20431, 3MTM Random Orbital Sander 20208, 3MTM Random Orbital Sander 20213, 3MTM Random Orbital Sander 20250, 3MTM Random Orbital Sander 20251, 3MTM Random Orbital Sander 20252, 3MTM Random Orbital Sander 20253, 3MTM Random Orbital Sander 20254, 3MTM Random Orbital Sander 20255, 3MTM Random Orbital Sander 20314, 3MTM Random Orbital Sander 20315, 3MTM Random Orbital Sander 20316, 3MTM Random Orbital Sander 20317, 3MTM Random Orbital Sander 20318, 3MTM Random Orbital Sander 20319, 3MTM Random Orbital Sander 20320, 3MTM Random Orbital Sander 20321, 3MTM Random Orbital Sander 20322, 3MTM Random Orbital Sander 20324, 3MTM Random Orbital Sander 20325, 3MTM Random Orbital Sander 20326, 3MTM Random Orbital Sander 20327, 3MTM Random Orbital Sander 20328, 3MTM Random Orbital Sander 20329, 3MTM Random Orbital Sander 20330, 3MTM Random Orbital Sander 28334, 3MTM Random Orbital Sander 28335, 3MTM Random Orbital Sander 28336, 3MTM Random Orbital Sander 28337
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
3M Dépliant sur la sécurité abrasiveLes abrasifs collés portables 3M Cubitron 3 combinés aux systèmes de respirateurs purificateurs d’air motorisés 3M créent une solution totale qui protège les travailleurs tout en augmentant l’efficacité. Accomplissez plus sans sacrifier la sécurité de vos travailleurs avec cette solution.
Voir la documentation
3M Brochure des solutions pour les parcs d’attractions3M fournit des produits industriels et de sécurité conçus pour améliorer la productivité et protéger les travailleurs dans les applications de parc d’attractions. La gamme comprend des solutions de protection de la tête, des yeux, de l’ouïe, des voies respiratoires, du soudage et des chutes conçues pour le confort, la performance et la fiabilité.
Voir la documentation
3M Étude de cas sur la protection contre le soudage en aluminiumLa construction automobile légère impose des exigences élevées en matière de santé et de sécurité au travail.
Voir la documentation
3M Résoudre les défis de l’industrie Thinsulate Automotive Étude de casRéduction du poids et des coûts sans compromettre la performance de l'isolant acoustique Thinsulate 3M
Voir la documentation
Plus de ressources
3M Résoudre les défis de l’industrie Étude de cas sur les solutions acoustiques
Avec les gens qui passent plus de temps que jamais dans leur voiture, il n’est pas surprenant que les conducteurs et les passagers veulent que la qualité silencieuse de leur maison soit également trouvée dans les véhicules qui les transportent à leur destination.
Étude de cas 3M Plastics Automotive
Mis au défi par un important client d’équipementier automobile de trouver des moyens novateurs de réduire le poids des pièces sans sacrifier les propriétés mécaniques ou esthétiques, un fournisseur mondial de premier plan de composants de garniture en plastique intérieurs a obtenu des réductions de poids de 5 -13 % dans un certain nombre de leurs composants clés.