Motion
2867-22
Clé à chocs sans fil à couple élevé M18™ avec trousse de 1 ONE-KEY™ réversible, 18 V, taille d’entraînement 1 po, vitesse variable
N° D’ARTICLE MI08258325
N° MFR2867-22
Prix1,544.19 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Clé à chocs sans fil à couple élevé M18™ avec trousse de 1 ONE-KEY™ réversible, 18 V, taille d’entraînement 1 po, vitesse variable
N° D’ARTICLE MI08258325
N° MFR2867-22

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix1,544.19 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    10.9 po
  • Poids
    10.5 lb

Aperçu

Description du fabricant
2867-22 M18 TROUSSE D’ATTELAGE DE 1 PO
  • Le moteur sans balai POWERSTATE fournit jusqu’à 1,800 pi-lb. Couple de choc des écrous, ce qui en fait la clé à chocs sans fil la plus puissante au monde
  • Jusqu’à 7 lb Plus léger, ce qui réduit la fatigue de l’utilisateur
  • Élimine les compresseurs et les générateurs, offrant une portabilité accrue et un coût de propriété réduit
  • CONTRÔLE DE L’ENTRAÎNEMENT À 4-Mode pour un meilleur contrôle de la vitesse et de la puissance de sortie
  • La boucle de longe intégrée permet une utilisation plus sécuritaire et un rangement plus facile
  • L’intelligence REDLINKMD PLUS .Chauffage assure une performance maximale et protège contre les surcharges, le chauffage et les décharges excessives
  • ONE-KEY™ Compatible : Capacité de personnaliser, de suivre et de gérer les outils pour accroître la productivité et la protection des investissements. Comprend la possibilité de régler une sortie de couple reproductible pour un contrôle maximal
  • La poignée tourne de 270 degrés et s’ajuste facilement sans outil
  • Éclairage à DEL pour éclairer la zone de travail
  • Le surmoulage en caoutchouc de première qualité résiste aux matériaux corrosifs et offre un confort accru lors de l’utilisation
  • Compatible avec toutes les batteries M18™