Motion
32Q40L14 RÉDUCTEUR TIGEAR-2

DODGE
32Q40L14 TIGEAR-2 REDUCER

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 40:1 Rapport, 3.0000 po de distance centrale, entrée silencieuse face C, sortie solide, 1.3750 po de taille de sortie, sortie gauche
N° D’ARTICLE MI08259858
N° MFR32Q40L14 TIGEAR-2 REDUCER
Prix2,492.84 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
32Q40L14 TIGEAR-2 REDUCER

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 40:1 Rapport, 3.0000 po de distance centrale, entrée silencieuse face C, sortie solide, 1.3750 po de taille de sortie, sortie gauche
N° D’ARTICLE MI08259858
N° MFR32Q40L14 TIGEAR-2 REDUCER
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
Prix2,492.84 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    32
  • Distance centrale
    3.0000 po
  • Rapport nominal
    10 : 1
  • Taille de sortie
    1.3750 po
  • Ratio
    40:1
  • Longueur de l’arbre
    Sortie 3.2000 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    32Q10R14 RÉDUCTEUR TIGEAR-2
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    Quill
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Lubrification
    PAG, température standard
  • Puissance d’entrée maximale
    8.710 hp
  • Sortie
    2.000 hp
  • Type d’alésage de sortie
    Droite
  • Direction de sortie
    Main gauche
  • Type de sortie
    Solide
  • Type de scellement
    Contact à une lèvre
  • Convient à un environnement de lavage
    Non

Aperçu

Description du fabricant
32Q40L14 RÉDUCTEUR