Spécifications
Dimensions
- Taille du boîtier324
- Distance centrale3.2500 po
- Taille du réducteur du fabricant324
- Débit maximal tr/min233 tr/min
- Couple de sortie maximal607 po/lb;68.58 nm
- Taille du cadre NEMA/IEC180TC
- Rapport nominal7.5:1
- Taille de sortie1.3750 po
- Ratio7.5:1
- Facteur de service1
- Diamètre de l’arbre1.3750 po, 34.92 mm
- Hauteur des dimensions d’expédition13.5000 po;342.90 mm
- Longueur des dimensions d’expédition14.0000 po;355.60 mm
- Largeur des dimensions d’expédition12.2500 po;311.15 mm
- Poids67 lb, 30.391 kg
Détails
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesRéducteur de vitesse
- Puissance8.38 hp
- Puissance nominale en service normal8.38 hp
- Matériau du boîtierFonte
- Style d’entréeC-Face Quill
- Type d’entréeC-Face Quill
- Numéro de catalogue du fabricant324 7 5/1 B WR 182TC
- Puissance d’entrée maximale8.38 hp
- Type de montageMontage universel
- Type d’alésage de sortieArbre
- Direction de sortieMain gauche
- Arbre de sortieArbre
- Type de sortieSolide
- RéductionRéduction unique
- Matériau du jointViton
- Série320PCX
- StyleB
- Couple nominal (po-lb)607 po-lb;68.58 Nm