Spécifications
Dimensions
- Longueur du cordon6 pi
- Poids de l’outil3.7 lb
- Puissance1740 W
Détails
- Intensité14.5 A
- MatérielAluminium
- Débit d’air maximal27 pcm
- Température maximale1200 °F
- Puissance nominale14.5 A, 120 V, 1740 W
- Source d’alimentationAvec cordon
- Style de réglage de la températureFixe
- Tension120 V